内ネジプラグ

内ネジプラグ - カクダイ内ネジプラグ - カクダイ
種類ホース継手形状プラグ材質内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A
呼び
寸法B(Φmm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44393946518-41-20×10Rc3/820×107.537.5
450
339
373(税込)
4日以内出荷
44393955518-41-20×13Rc1/220×137.539
750
549
604(税込)
4日以内出荷
44393964518-41-20×3Rc1/820×37.532
450
339
373(税込)
4日以内出荷
44393973518-41-20×6Rc1/420×67.536
450
339
373(税込)
4日以内出荷
44393982518-41-20×6GG1/420×6G7.531
450
339
373(税込)
4日以内出荷
44393991518-41-40×13Rc1/240×131341
1,300
909
1,000(税込)
4日以内出荷
44394007518-41-40×20Rc3/440×201345
1,650
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
44394016518-41-40×25Rc140×251354
1,550
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする