カクダイ
防食用ノンアスベストパッキン
埋設された金属管の自然腐食や電蝕に、優れた防食効果を発揮。6500AC
材質
ノンアズベスト
寸法C(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法A(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44395477
794-044-13
11.5
18.5
13
¥
120
¥
90
¥
99
(税込)
4日以内出荷
44395486
794-044-20
16
24
20
¥
140
¥
108
¥
119
(税込)
3日以内出荷
44395495
794-044-25
22
30
25
¥
170
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください