カクダイ
水道用ポリ管インコア樹脂(3管兼用ジョイント用)
用途
649-831に水道用ポリ管を接続する場合で管端が著しくひずんでいる場合、または屋外で使用する場合に必要
形状
ストレート
適合
3管兼用ジョイントに水道用ポリ管(1種)を接続する場合で管端が著しくひずんでいる場合、または屋外で使用する場合に必要
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44396676
649-842-13
鋼管用継手
13
¥
370
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
44396685
649-842-20
鋼管用継手
20
¥
450
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
44396694
649-842-25
鋼管用継手
25
¥
630
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
44396703
649-842-30
鋼管用継手
30
¥
1,170
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
44396712
649-842-40
鋼管用継手
40
¥
1,280
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
53011027
649-842-50
-
50
¥
1,440
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください