曜日別特売

動水圧測定用水圧テスター

動水圧測定用水圧テスター - カクダイ動水圧測定用水圧テスター - カクダイ
(7件のレビュー)

圧力計の目盛りが0.02MPa刻みで細かい測定ができます。ナット、本体部が回転するので取付けが容易。

用途配管途中に取付け、通水時の水圧測定に使用します。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44397665649-803
7,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44397665
2023-02-07
用途: 水道圧の測定
製造業

地下水のポンプ圧力を測定するため購入しました。問題なく使用できました。動水圧だけでなく静止状態の水圧も測定できるので水漏れなどもわかって良いです。

対象商品 : 44397665
2023-05-11
用途: ガス給湯器の故障診断時
その他業種

給湯器の正常動作に必要な水圧で給水されているかを確認しました。

対象商品 : 44397665
2021-05-19
用途: シャワーヘッド交換時の水圧確認
運輸・通信業

シャワーヘッドを交換した際に、ウルトラファインバブル発生の推奨水圧が0.07から0.75MPaと記載があったため確認用に購入。口径が同じのため変換なしに取り付け可能だった。
水圧の確認も水量に比例して水圧がスムーズに上昇し推奨水圧以上を確認できたので、満足でした。
webでよく記載されているシャワーヘッドを外して何秒以内に何リットル貯まればOKは自分が確認した際にはNGでしたので、これで安心して使用できます。電気温水器は減圧弁が0.17MPaの型です。

1が参考にしています
対象商品 : 44397665
2017-11-15
用途: タンクレストイレ等交換時
タカムラ水道設備合同会社建設業・工事業

使いやすく、設置も簡単でとても良い商品でよかったです。

2が参考にしています
対象商品 : 44397665
2021-04-26
用途: 水圧測定
農・林・水産業

圧力計を取り付けるのにシールテープを使った
給排水は管用平行ねじでフレキ管とうとつなぐ想定っぽ商品ですが
G1/2オスネジニップル 等で園芸用のコネクタにワンタッチで繋げれるようにしてみた

1が参考にしています
対象商品 : 44397665
2016-07-01
用途: タンクレストイレ取り付け前の水圧チェック

写真に写っているテスターだけだと思ったら、呼び径1/2のストリートエルボと呼び径3/8に変換するブッシングが付属していました。別途購入してましたので無駄になってしまいました。
タンクレストイレは種類にもよりますが0.05~0.1Mpa程度を測定しないといけないため、0.01刻みの目盛りがGood。バッチリ水圧が測れました。

3が参考にしています
対象商品 : 44397665
2013-11-08
用途: 調査
建設業・工事業

シンプルで良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テストポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/523/
2022-11-11

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする