カクダイ
洗濯機用水栓 ストッパーつき 送り座つき
(1件のレビュー)
自動閉止機構付き。固定コマ仕様。
規格
JIS規格
呼び径
13
呼び
13
口数
1
ストッパー
あり
ハンドル形状
グリップハンドル
入数
40/箱
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34909926
721-517-13
一般地
¥
7,400
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
44399126
721-517K-13
寒冷地
¥
7,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください