カクダイ
横穴つきPトラップ
用途
オーバーフロー付き洗面器用
呼び
32
材質
黄銅
形状
Pトラップ
呼び径
32
材質(パイプ)
黄銅
パイプ形状
Pトラップ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44399993
9454
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください