曜日別特売

丸鉢つきイナヅマ管

丸鉢つきイナヅマ管 - カクダイ丸鉢つきイナヅマ管 - カクダイ丸鉢つきイナヅマ管 - カクダイ
(1件のレビュー)
用途オーバーフローなし手洗器用呼び25材質黄銅形状イナヅマ管呼び径25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
444000459495
6,200
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44400045
2021-10-05
用途: 手洗器の更新に伴い排水管も交換しました。
電気・ガス・熱供給・水道業

ほぼ同等品との交換でしたが現行品より5センチほど短く結果的に本体取り付け位置を下げることになりました。排水溝位置の変更はなく取り付けができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする