曜日別特売

ジャバラトラップ

ジャバラトラップ - カクダイジャバラトラップ - カクダイジャバラトラップ - カクダイ

コンパクト設計で、キャビネット内を広く使用できます。

用途オーバーフロー付き洗面器用材質ABS、PVC、PP、POM、ステンレス呼び32呼び径32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44401043433-610-32
4,700
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする