トラップ用ジャバラ

トラップ用ジャバラ - カクダイトラップ用ジャバラ - カクダイトラップ用ジャバラ - カクダイ
(5件のレビュー)
用途4346ジャバラSトラップ補修用呼び32材質ABS、PVC、PP形状Sトラップ呼び径32材質(パイプ)ABS、PVC、PPパイプ形状Sトラップ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44401174434-401-32
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-11-05
用途: 洗面台排水
その他業種

黄銅配管がトラックの所が穴あいたので交換
1.ジャバラホースは自由度有る
2.スペックは32径だったが、ヤバラ径が若干太かったが何とかなった
水圧かからない部分なので、若干径が違ってもこの製品で充分

2が参考にしています
対象商品 : 44401174
2019-06-17
用途: 洗面台取付け
サービス業

排水位置が離れていたために購入、問題なく取り付けることができました。このような商品があると直ぐに対応できて便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 44401174
2018-01-19
用途: キッチンの排水

かびが発生しにくい。従来のプラスチック製はかびがすぐ発生する。
ステンレス部が中にあるため発生しにくい。

1が参考にしています
対象商品 : 44401174
2016-09-28
用途: 手洗い場の排水配管
製造業

手洗い場の排水配管に使用しました。
安かったですが、問題なく使用することができました。

1が参考にしています
対象商品 : 44401174
2014-03-17
用途: 洗面所の排水

普通ですかね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする