カクダイ
洗面器ホールキャップつきゴム栓
洗面器の不要な穴にゴム栓を固定できます。
仕様
ゴム栓:35×28mm
くさり長さ:330mm
材質
NBR、黄銅、ステンレス
適合穴径(Φmm)
8~30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40329818
491-020
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
44401235
0241
¥
1,900
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください