カクダイ
排水管シールワン
用途
排水パイプ外径32mm用
穴径(Φmm)
32.5
高さ(mm)
18
材質
ABS
呼び
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44401296
492-101-32
¥
480
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください