曜日別特売

幅広ステッキ管

幅広ステッキ管 - カクダイ幅広ステッキ管 - カクダイ幅広ステッキ管 - カクダイ幅広ステッキ管 - カクダイ幅広ステッキ管 - カクダイ
(2件のレビュー)
形状ステッキ管材質黄銅仕様ツバ付き材質(パイプ)黄銅パイプ形状ステッキ管内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
444013050438W-25A2514055083
7,200
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
444013140438W-25B25200550113
7,500
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
444013230438W-32A3210050063
7,100
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
444013320438W-32B3214050083
7,400
5,298
5,828(税込)
当日出荷
444013410438W-32C32200500113
8,000
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
444013570438W-32D3225050045
8,400
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
444013660438W-38A3814045083
11,500
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
444013750438W-38B38180450103
11,700
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44401332
2021-09-25
用途: 水道工事とその他修繕
FUJI設備電気・ガス・熱供給・水道業

排水口の位置をずらす事で、幅広く使用できるのが良い。

対象商品 : 44401357
2017-12-20
用途: 洗面器のメンテナンス

欲しい物と写真が違っていたので、物が届くまでドキドキしましたが、合っていましたので安心しました
出来れば写真を正しい物に差し替えて欲しい

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けしております。画像差し替えいたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする