カクダイ
外ネジ洗浄管アダプター
用途
鉄管と洗浄管の接続用
材質
黄銅
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パイプ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D
外ネジ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44401506
4682-25×25
25
35
26
25
R1
25mm
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
44401515
4682-25×30
25
37
26
32.5
R1 1/4
30mm
¥
2,450
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
44401524
4682-32×25
32
35.5
32.2
24
R1
25mm
¥
3,350
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
44401533
4682-32×30
32
37.5
32.2
35
R1 1/4
30mm
¥
2,150
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
44401542
4682-32×40
32
35.5
32.2
41
R1 1/2
40mm
¥
2,600
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
44401551
4682-38×30
38
37
38.5
33
R1 1/4
30mm
¥
4,850
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
44401567
4682-38×40
38
44
38.5
40
R1 1/2
40mm
¥
2,550
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください