カクダイ
前割便座
こんなお得な商品も!
前割普通便座
モノタロウ
¥
2,998
税込
¥
3,298
(19)
標準、大型兼用サイズ
形状
前割
材質
PP
色
ホワイト
サイズ
兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44402556
233-816
¥
8,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください