カクダイ
小便P管
用途
※上下に0737小便ヘリューズ用パッキンをご使用ください。
材質
銅
寸法A(mm)
85
パイプ外径(Φmm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44402626
7973-85×200
200
¥
2,550
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
44402635
7973-85×250
250
¥
2,850
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
44402644
7973-85×300
300
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください