カクダイ
小便ヘリューズ(曲管)
(1件のレビュー)
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
仕様
ツバ付き
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44402671
7966-30×200
30
30
80
200
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
44402687
7966-30×300
30
30
80
300
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
44402696
7966-40×200
40
30
80
200
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
44402705
7966-40×300
40
30
80
300
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
44402714
7966-20×300
20
30
80
300
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
44402723
7966-30×250
30
30
80
250
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
44402732
7966-50×300
50
30
80
300
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
44402741
7966-10×300
10
30
75
300
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
44402757
7966-15×300
15
30
80
300
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
44402766
7966-25×300
25
30
80
300
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
44402775
7966-70×300
70
30
90
300
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
44402784
7966-80×300
80
35
95
300
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
44402793
7966-90×300
90
40
95
300
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
44402802
7966-100×300
100
40
95
300
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
44402811
7966-30×400
30
30
80
400
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
44402827
7966-35×300
35
30
80
300
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
44402836
7966-40×400
40
30
80
400
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
44402854
7966-60×300
60
30
80
300
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
44402845
7966-45×300
45
30
80
300
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください