カクダイ
F.V.連結管(T型)
用途
フラッシュバルブの給排水芯々調節用アダプター
適合
TOTO用
材質
黄銅
内容量
1個
注意
※フラッシュバルブに付属のフクロナットを使用してください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44403362
0471TN-100
22
100
¥
1,950
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
44403371
0471TN-110
32
110
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
44403387
0471TN-120
42
120
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
44403396
0471TN-130
52
130
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
44403405
0471TN-140
62
140
¥
3,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
44403414
0471TN-150
72
150
¥
3,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
44403423
0471TN-160
82
160
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
44403432
0471TN-170
92
170
¥
4,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
44403441
0471TN-190
112
190
¥
5,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
44403457
0471TN-210
132
210
¥
6,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください