洗浄便座用ザルボ

洗浄便座用ザルボ - カクダイ洗浄便座用ザルボ - カクダイ
用途フラッシュバルブ用洋式便器に洗浄便座を取付ける際のつぎ足し継手材質黄銅内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44403685407-80-15541155
7,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
44403694407-80-20086200
9,400
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする