曜日別特売

便器洗浄管(継手) さしこみベンド

便器洗浄管(継手) さしこみベンド - カクダイ便器洗浄管(継手) さしこみベンド - カクダイ便器洗浄管(継手) さしこみベンド - カクダイ便器洗浄管(継手) さしこみベンド - カクダイ
(2件のレビュー)
材質黄銅内容量1個
全7種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
444025044692-32A32140120
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
444037374692-32B32140200
3,900
3,898
4,288(税込)
当日出荷
329712154692-32C32140300
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
444037124692-38A38120100
4,200
4,198
4,618(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月中旬
444037214692-38B38120200
5,100
4,998
5,498(税込)
当日出荷
329712244692-38C38120250
5,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
329712334692-38D38120300
6,100
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32971233
2019-08-28
用途: ロータンクと便器をつなぐ洗浄管の修理
教育・研究機関

パイプカッターで簡単に切断でき、施工後の水漏れもなく良好です。
このタイプの38mmの洗浄管は、店舗で在庫売りしているところが近くになかったので、とても助かりました。

対象商品 : 32971224
2018-06-24
用途: 隅付けタンクと便器接続用
株式会社京橋堂

標準純正タイプでは寸法間に合わず延長するには 高くついてしまうため今回長めのものということで利用しました。長すぎる分は現場合わせでカットして問題なく設置できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする