曜日別特売

便器洗浄管(継手) 小曲がりベンド

便器洗浄管(継手) 小曲がりベンド - カクダイ便器洗浄管(継手) 小曲がりベンド - カクダイ
(1件のレビュー)

下部ベンド、フラッシュバルブに適合

用途配管スペースが狭い場合にご使用ください。寸法A(mm)300材質黄銅内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
曲げR
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
444037644689-32A30045
5,000
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
444037824689-32B40040
6,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
444037734689-38A30045
6,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44403773
2023-09-23
用途: 県営住宅トイレ
幸企画建設業・工事業

既存のベンド管が錆で緩めることができなかったので
交換した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする