カクダイ
便器洗浄管(継手) 異径さしこみチーズ
(1件のレビュー)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44404272
4697-25×19×19
26
31
63
19.5
19.5
¥
8,400
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
4日以内出荷
44404281
4697-32×25×25
32.3
37.5
75
26
26
¥
11,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
44404297
4697-38×25×25
38.5
35
80.5
26
26
¥
11,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
53015105
4697-16×19×19
16
38
84.5
19
19
¥
6,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
44404306
4697-16×25×25
16.5
40.5
88
26
26
¥
8,400
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
4日以内出荷
44404315
4697-16×32×32
16.5
43
90
32.5
32.5
¥
11,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください