曜日別特売

洗浄管調節支持金具セット

洗浄管調節支持金具セット - カクダイ洗浄管調節支持金具セット - カクダイ
(1件のレビュー)
仕様
ビス付き
支持棒:フリーカットタイプ
材質黄銅、ステンレス取付ねじW1/4×山20内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
444047172216
2,450
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44404717
2019-08-29
用途: 水洗トイレの補強
その他業種

早急な対応だった。金具の長さが調整できれば、なお良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする