VP・VU兼用アレスター(カバーつき)

VP・VU兼用アレスター(カバーつき) - カクダイVP・VU兼用アレスター(カバーつき) - カクダイ
用途VP・VU管に接着。寒冷地向け防虫用材質黄銅、ステンレス仕様VP・VU管兼用(接着式)付属品カバー付き適合冷地向け防虫用網目アミは線径0.4ミリ、16メッシュ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
寸法C(mm)
呼び径(A)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44405261400-235-405010405040/44
4,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
44405277400-235-506214506251/56
5,200
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする