長方形排水溝(浅型)

長方形排水溝(浅型) - カクダイ長方形排水溝(浅型) - カクダイ
用途100・150mm角タイル用材質ステンレス寸法F(mm)9寸法D(mm)30寸法E(mm)9寸法C(mm)6内容量1個
注意
※トラップ、底板は付いておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
444059614204-100×40039898
15,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
444059774204-100×50049898
17,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
444059864204-100×60059898
21,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
444059954204-100×80079898
24,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
444060044204-150×450448148
23,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
444060134204-150×600598148
26,300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
444060224204-150×750748148
30,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
444060314204-150×900898148
35,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
444060474204-150×12001198148
46,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする