カクダイ
浴室用排水ユニット
防虫、防臭のワントラップ付き、呼50・75VU管兼用
150mm角タイル用
付属品
締金具、フタ付
材質
ステンレス、ABS
寸法H(mm)
100
寸法F(mm)
11
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
165.5
寸法B(mm)
148
寸法G(mm)
11
内容量
1個
注意
※寸法Aが750ミリ以上の場合はフタ2枚(他フタ1枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法A(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44406092
4285-150×450
150×450
448
45
¥
28,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44406101
4285-150×600
150×600
598
45
¥
31,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44406117
4285-150×750
150×750
748
50
¥
36,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44406126
4285-150×900
150×900
898
50
¥
40,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください