VP・VU兼用ステンレス掃除口(接着式)

VP・VU兼用ステンレス掃除口(接着式) - カクダイVP・VU兼用ステンレス掃除口(接着式) - カクダイ

フタはネジ止め式。ネットパッキン入り。ヘアライン仕上げ

用途VP・VU管に接着材質ステンレス形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44406345400-403-4040
5,600
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
44406354400-403-5050
7,300
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
44406363400-403-6565
8,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
44406372400-403-7575
10,800
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
44406381400-403-100100
13,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
44406397400-403-125125
23,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
44406406400-403-150150
31,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする