曜日別特売

VP・VU兼用掃除口(接着式)

VP・VU兼用掃除口(接着式) - カクダイVP・VU兼用掃除口(接着式) - カクダイVP・VU兼用掃除口(接着式) - カクダイVP・VU兼用掃除口(接着式) - カクダイVP・VU兼用掃除口(接着式) - カクダイ

フタはネジ止め式。ネットパッキン入り(呼200を除く)
VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)

用途VP・VU管に接着材質黄銅形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44406537400-405-4040
2,900
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
44406546400-405-5050
3,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
44406555400-405-6565
4,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
44406564400-405-7575
5,200
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
44406573400-405-100100
7,700
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
44406582400-405-125125
15,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
44406591400-405-150150
18,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
53015963400-405-200200
45,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする