シャワホース用アダプター(各社混合栓用)

シャワホース用アダプター(各社混合栓用) - カクダイシャワホース用アダプター(各社混合栓用) - カクダイシャワホース用アダプター(各社混合栓用) - カクダイシャワホース用アダプター(各社混合栓用) - カクダイシャワホース用アダプター(各社混合栓用) - カクダイシャワホース用アダプター(各社混合栓用) - カクダイシャワホース用アダプター(各社混合栓用) - カクダイシャワホース用アダプター(各社混合栓用) - カクダイ
(8件のレビュー)

カクダイのシャワーホースと各社混合栓との接続用アダプター

材質黄銅内容量1個
全7種類を絞り込む
取付ねじ
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
適合
取付ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
444084459318ATOTOの混合栓接続用G1/2×W19山24
730
519
571(税込)
当日出荷
444084549318BKVKの混合栓接続用G1/2×(M22×2)
780
589
648(税込)
当日出荷
444084639318CTOTOの混合栓接続用G1/2×W24山20
730
519
571(税込)
当日出荷
444084729318D大阪ガス・リンナイのバランス釜、ミズタニの混合栓接続用G1/2×(M23×1.5)
780
569
626(税込)
当日出荷
444084819318Gリンナイ・東京ガス・INAXのバランス釜接続用G1/2×(M22×1.5)
730
519
571(税込)
当日出荷
444084979318TTOTO樹脂製シャワーエルボ付属混合栓接続用G1/2×(M24×1.5)
780
619
681(税込)
当日出荷
444085069318YYuKoの混合栓接続用G1/2×W21山18
730
519
571(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44408463
2024-03-18
用途: シャワーの交換 時
自動車・二輪車・自転車関連業

シャワーヘッド 
シャワーヘッド、ホース 交換時 混合栓のホース取り付け口が樹脂製のため、水圧に耐えられず抜けてしまい、この商品で水漏れ無く取り付け出来ました。

対象商品 : 44408463
2020-10-15
用途: シャワーの取り付け
農・林・水産業

ネットでの注文であったので、サイズが合うか心配でしたが、思いどおりの商品で安心しました。

対象商品 : 44408463
2020-03-10
用途: 浴用シャワー用
その他業種

シャワーヘッが古くなり省エネタイプにと取寄せたところ混合栓に合わず
アダプタを地元のホームセンタ3店で探しても合うのがなく、ようやく
見つかり助かりました。

対象商品 : 44408463
2019-05-13
用途: TOTO製の混合栓に汎用のシャワーホースを取り付けるためのサイズ変換アダプター
自動車・二輪車・自転車関連業

汎用シャワーホースが取りつかず困っていた時に、このサイズ変換用のアダプターを見つけました。自分の好みのホースやシャワーヘッドがつけられて、とっても便利です。

対象商品 : 44408472
2016-04-25
用途: シャワーホース交換
コスモコンサルタンツ 株式会社建設業・工事業

ピッタリおさまりました。

対象商品 : 44408463
2014-07-01
用途: シャワーホースの取り付け

シャワーホースに付いていたプラスチック製のアダプターが壊れたので購入しました。しっかりとした金属製なので、この先もう安心です。

対象商品 : 44408454
2018-12-21
用途: 混合栓シャワーをホース接続にするため
その他業種

不要になったKVKのサーモスタット式混合栓を屋外で使用していますが、シャワーのヘッドでは何かと使い勝手が悪く、そこでワンタッチホースを取り付けるられるようにすることに。
ワンタッチのニップル側はカクダイのメタルネジ口金を使用するとして、そのままでは混合栓のシャワー側に接続することができないので、そのアダプターとしてこの製品を購入。
問題なく混合栓には接続することができましたが、もともとG1/2の汎用シャワーホースを接続する目的の製品であるためかG1/2側のネジ部分が短いです。
このためメタルネジ口金は、そのままではパッキンが接触するまでねじ込めませんのでパッキンの追加が必要です。
本来の使い方ではありませんが、同じようなことを考えている人はG1/2用パッキンも一緒に購入しておいた方が良いでしょう。

対象商品 : 44408481
2017-08-07
用途: 東京ガス仕様とつかう目的
製造業

バランス釜用のシャワーを探してたら、シャワーホースアダプターを交換すると使えるというのを何処かで見た記憶があり注文。しかしシャワーヘッドの方に取付アダプターがついてたので意味なし。無駄な買い物をしてしまった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする