カクダイ
サドルバンド
エコキュートのヒートポンプ配管固定用
高さ(mm)
47.5
釘穴(mm)
5(両端2箇所)
長さ(mm)
104
幅(mm)
25
材質
PP
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44409163
416-301
¥
550
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください