カクダイ
排水用耐熱パイプ
(1件のレビュー)
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。
耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
用途
VU管用
呼び
50
長さ(mm)
1000
形状
直管
呼び径
50
外径(mm)
60
内径(mm)
56
パイプ形状
直管
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44409233
437-711-50
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください