カクダイ
巻ペアホース 15A(差込)
こんなお得な商品も!
ペアホース 追い焚き配管用
モノタロウ
¥
14,980
~
税込
¥
16,478
~
(5)
追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用
必要な長さにカットして使用
銅管のような、ろう付け作業が不要
1m単位で、カットマークと残mが印字されており、便利です
抗菌剤配合
呼び
13
仕様
1m単位のカットマークと残m数の印字付き、抗菌剤配合、埋設不可
材質
PVC
内径(Φmm)
12.7
外径(Φmm)
22.5
ホース外径(Φmm)
22.5
注意
※エコキュートのヒートポンプ配管には使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ホース内径(Φmm)
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44409671
413-421-13
1巻
12.5
20
¥
65,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
3日以内出荷
53017205
413-411-13
1個
12.7
10
¥
34,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください