曜日別特売

ペアホース(ネジ) 15A

ペアホース(ネジ) 15A - カクダイペアホース(ネジ) 15A - カクダイペアホース(ネジ) 15A - カクダイペアホース(ネジ) 15A - カクダイペアホース(ネジ) 15A - カクダイ
(7件のレビュー)

ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。

用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用付属品ニップル、パッキン材質EPDM、TPE、黄銅呼び径15A接続方法ねじ込み式内容量1個
注意
※エコキュートのヒートポンプ配管には使用できません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
444098114133-13×500500
9,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
444098274133-13×800800
9,500
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
444098364133-13×10001000
10,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
444097934133-13×15001500
11,500
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
444098454133-13×20002000
12,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
444098024133-13×30003000
16,000
12,880
14,168(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44409811
2023-02-05
用途: 自宅の風呂の循環金具交換

元々の循環金具が入手出来ず、別のメーカーの物に交換しましたが、簡単に交換できました。

対象商品 : 44409793
2021-05-13
用途: 風呂循環金具の接続ホース
自動車・二輪車・自転車関連業

循環金具と給湯器を繋ぐホースです。迅速対応ありがとうございます

2が参考にしています
対象商品 : 44409793
2019-03-13
用途: お風呂工事で使用
電気・ガス・熱供給・水道業

懐かしの風呂釜から追い焚きボイラーへ交換工事に使用、ちょっとホースが硬い、取り回し注意、長さちゃんと測ったか?

1が参考にしています
対象商品 : 44409793
2018-03-06
用途: DIYで追い焚き給湯器を浴槽に設置
農・林・水産業

設置も簡単、設置後も問題なし。少し値段が高いのが難点かな。

1が参考にしています
対象商品 : 44409802
2017-05-25
用途: メンテナンス
みらい工房卸売・小売業

とても良かった。取り付けが楽にできるようになっている。

1が参考にしています
対象商品 : 44409793
2016-01-15
用途: 浴室のリフォーム
株式会社環境ネットワーク

ステンレス製の浴槽とガスボイラーとの接続に使用しましたが、扱いがし易くて短時間に作業を進めることが出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 44409845
2014-06-20
用途: バスタブ改装
鈴木サービス

問題ないです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする