曜日別特売

流し台用ホース(ねじこみ式)40・50兼用

流し台用ホース(ねじこみ式)40・50兼用 - カクダイ流し台用ホース(ねじこみ式)40・50兼用 - カクダイ流し台用ホース(ねじこみ式)40・50兼用 - カクダイ流し台用ホース(ねじこみ式)40・50兼用 - カクダイ流し台用ホース(ねじこみ式)40・50兼用 - カクダイ流し台用ホース(ねじこみ式)40・50兼用 - カクダイ流し台用ホース(ねじこみ式)40・50兼用 - カクダイ流し台用ホース(ねじこみ式)40・50兼用 - カクダイ
(14件のレビュー)

ナット回転式

仕様ナット回転式材質PVCねじ径G1 1/2、G2兼用呼び40A/50Aホース内径(Φmm)30取付ねじG1 1/2、G2兼用ホース外径(Φmm)34内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
444109134544-0.70.7
1,410
999
1,099(税込)
当日出荷
444109224544-11
1,530
1,198
1,318(税込)
当日出荷
444109314544-1.21.2
1,670
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
444109474544-1.51.5
1,810
1,398
1,538(税込)
当日出荷
444109564544-22
1,930
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-20
用途: 排水ホース交換
医療・福祉・介護関連業

洗浄シンク排水ホースとして使用し、長さの調整は必要でしたが問題なかったので良かったです

対象商品 : 44410931
2024-03-26
用途: 業務用シンクの排水配管として使用
運輸・通信業

定番商品として可もなく不可もなく、使用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 44410922
2023-06-29
用途: 流しの排水パイプの交換部品として
自動車・二輪車・自転車関連業

素人なので部品が合うかどうかわからず発注しましたが40で納まり長めのホースは切断で無事に作業が終了しました。工事人を呼ばず節約出来ました。

対象商品 : 44410922
2022-01-13
用途: 賃貸物件の流し台の排水チューブ取替
有限会社広島レントゲン卸売・小売業

元々装着されていたものが短く、うまく排水できていませんでした。簡単に取替でき、所定の排水パイプにセットできました。

1が参考にしています
対象商品 : 44410931
2021-10-16
用途: 屋外流し台
製造業

期待した通りのものです。継ぎ手も2種類あり安心して使えると思います。

対象商品 : 44410913
2021-07-02
用途: 共同炊事に
サービス業

何度か購入していますが、カクダイは、購入して間違いないです
。ホームセンターで見かけるサイズフリーでは外れることしばしばですが、ねじ込み式だと安心できます。価格も適正かと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 44410913
2021-05-28
用途: キッチン排水ホースの交換
不動産業

特に可もなく不可もなく。
問題なく交換できました。
また購入すると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 44410913
2020-09-13
用途: キッチン水道部材
FUJI設備電気・ガス・熱供給・水道業

前回使用した経緯があり。40,50の併用ができて便利です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする