ホーストップ

ホーストップ - カクダイ
(3件のレビュー)
材質PP流路内径(Φmm)9仕様ノズルなどを接続すると通水、外すと止水。接続方式ニップル-ホース内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44412347568-120451-6389
830
789
868(税込)
当日出荷
44412137568-020420-2449
750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-06
用途: ポンプの逆流防止用に
成興化工有限会社建設業・工事業

コネクタを差し込むと通水するようになるわけですが、これを逆止弁のように利用できないかと思い、試しに買ってみました。コネクタは刺さずに真空ポンプの吸込側にホースにて付けて、液体を吸い込んでみました。ポンプ停止時にも水が逆流せず止まるようになり、作業の効率が上がりました。メーカー様が想定している使い方ではありませんが・・・。

対象商品 : 44412137
2022-08-04
用途: 畑の水まき

畑の水まきに使う水道のホースに使ってます。ワンタッチで取り扱えるので、大変便利です。

対象商品 : 44412137
2017-07-31
用途: 公園の散水
studioMUR

姉妹品の「ホーセンド」が、適合ホースでも漏水したり、内部の爪がすぐ折れたりしたので、こちらも同様かと心配したが、問題なく使えている。ホーセンドに見られたような漏水もない。
通常、給水側に使用するべきものだと思うが、給水側と受水側両方に使用してみた。(受水側は本来ホーセンドを使うつもりだったが、漏水の問題で使えなかったので…)。散水ノズルを閉じたまま給水栓側を外すと、ホース内に残っている加圧された水が噴き出すのだが、それが防げるので、受水側に使うのもありだと思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする