大口径ニップル

大口径ニップル - カクダイ
(2件のレビュー)
材質PP全長(mm)61接続方式コネクタ-コネクタ流路内径(Φmm)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44412191568-094
950
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44412191
2020-04-23
用途: ホースの接続
SCS総務部農・林・水産業

この商品には問題ありませんが、これに接続可能なホーセッドは、流路内径12mmとある 568-122 のホーセッド(大)は繋がりませんでした。注意が必要です。これにあうホーセッドは 568-091 のようです。説明に 適合ニップル、適合ホーセッド の項目を追加して欲しいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 44412191
2019-07-24
用途: 園芸ホースの接続
その他業種

コネクター接続がスムーズになり便利ですがОリングの耐久性にもう少し
配慮して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする