曜日別特売

万能口金

万能口金 - カクダイ万能口金 - カクダイ
(1件のレビュー)
蛇口取付形状万能水栓用材質POM流路内径(Φmm)9内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
適合サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44412383568-12342(吐水口)15~20
830
749
824(税込)
当日出荷
44412392568-12446(吐水口)18~23
960
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-11
用途: 水道口金の水対策対策

使用していた蛇口のホース接続コネクタ部分の水持て対策に購入。きれいに水漏れが止まりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする