カクダイ
大口径ホーセンド
用途
内径18×外径24~25mmホース用
トラスコ品番
438-5535
材質
PP、POM
質量(g)
62.5
接続方式
ニップル-ホース
適合ホース外径(Φmm)
24
適合ホース内径(Φmm)
18
流路内径(Φmm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44412532
568-191
¥
1,260
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください