曜日別特売

シルクノズル

シルクノズル - カクダイ
(1件のレビュー)
用途内径11~15×外径16~20mmホース用シャワー種類シャワー適合ホース内径(Φmm)11~15適合ホース外径(Φmm)16~20材質ABS、ステンレス内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44412645521-506189
2,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
44412654521-507193
1,850
取扱い終了
44412663521-508230
2,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44412645
2018-07-21
用途: 散水
電気・ガス・熱供給・水道業

カクダイのシルクノズルをずっと愛用しています。最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする