カクダイ
メタルホーストップ
ノズルなどを接続すると通水、外すと止水。
用途
内径11~15×外径16~20mmホース用
材質
黄銅
接続方式
ニップル-ホース
適合ホース外径(Φmm)
16~20
適合ホース内径(Φmm)
11~15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44412776
567-111
¥
2,830
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください