カクダイ
リサールホース スリム
材質
PVC
内径(Φmm)
11
内径×外径(Φmm)
11×16
最高使用圧力(MPa)
0.6
外径(Φmm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44413013
597-510-10
10
¥
7,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
44413022
597-510-20
20
¥
15,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください