曜日別特売

ステンレス水栓柱

ステンレス水栓柱 - カクダイステンレス水栓柱 - カクダイステンレス水栓柱 - カクダイステンレス水栓柱 - カクダイステンレス水栓柱 - カクダイ
(3件のレビュー)
材質(表面)ステンレス材質(金具)黄銅保護材ウレタン内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法A(mm)
材質(給水管)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
材質(給水管)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
444143866161-700700PVC(HI仕様)55060
12,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
444143956161-900900PVC(HI仕様)65060
15,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
444144046161-12001200HI仕様PVC(HI仕様)95060
19,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
444144136161B-10001000PVC(HI仕様)75070
38,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
444144226161B-12001200PVC(HI仕様)95070
42,500
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
444144316161B-15001500PVC(HI仕様)125070
54,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
444144476161BS-10001000ステンレス75070
46,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
444144566161BS-12001200ステンレス95070
52,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
444144656161BS-15001500ステンレス125070
65,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44414386
2021-08-08
用途: 家庭菜園散水用
その他業種

給水側の取り合いが正面だけでなく左右選べる構造があれば良いかな?

対象商品 : 44414386
2017-08-10
用途: 外流し用

ステンレスでカバーされているので見た目も高級感があり、耐久性も期待できる

対象商品 : 44414404
2017-04-03
用途: 立水栓設置作業時
建設業・工事業

通常の一般的な立水栓は味気ない感じですが、これは高級感があります。
これに合う蛇口が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする