カクダイ カクダイの 農業・園芸資材 カクダイの 散水・かん水資材 カクダイの 水栓 移動水栓柱 ウェールズ 移動水栓柱 ウェールズ 注文コード 44415122 注文コード 44415122 (1件のレビュー) 散水栓ボックスの上に設置または、移動水栓柱として使用できます。上部は、鉢として使用できます。給水ホース、ネジ口金、万能口金、ホーセンド2個付き 材質陶器、黄銅 アズワン品番64-6511-31 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 624-811 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44415122 624-811 ¥32,000 ¥22,980 ¥22,980 ¥25,278 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 散水・かん水資材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 立水栓柱 カクダイ 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ 水栓柱パン 人研ぎ カクダイ 税込¥18,678~ ¥16,980~ 壁掛ガーデンシンク カクダイ 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ ガーデンシンク カクダイ 税込¥96,778 ¥87,980 バスケットへ ガーデンパン カクダイ 税込¥37,378~ ¥33,980~ サンレイユ流し台 JEJアステージ 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 散水タイマー ウォーターコントロール セレクト 1891-20 GARDENA(ガルデナ) 税込¥7,698~ ¥6,998~ 立ち上がり付チーズ 中部ビニール工業 税込¥1,099~ ¥999~ 衛生カップリング メス PAタイプ(タケノコ部 スリムタイプ) 岩崎製作所 税込¥1,648~ ¥1,498~ 亜鉛製 管用平行ネジPF(G) ホワイトカップ メスのみ 岩崎製作所 税込¥175~ ¥159~ 【衛生カップリング用】パッキン 岩崎製作所 税込¥99~ ¥90~ 【衛生車両<吸管>用】黄銅製 衛生ネジ 男 岩崎製作所 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 黄銅製 H108 町野式男キャップ(鎖なし) 岩崎製作所 税込¥1,648~ ¥1,498~ 【衛生車両<ホース>用】黄銅製 衛生ネジ 男 PAタイプ 岩崎製作所 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 黄銅製 H108 町野式男キャップ (鎖なし) 岩崎製作所 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 黄銅製 G107 町野式女キャップ(鎖なし) 岩崎製作所 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ ホースリール オーロラX15m(CG) タカギ 税込¥6,578 ¥5,980 バスケットへ Gアクア グリーンライフ 税込¥5,058~ ¥4,598~ Gアクアカバー グリーンライフ 税込¥5,498~ ¥4,998~ ジーオート グリーンライフ 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材散水・かん水資材水栓水栓柱・パン水栓柱・立水栓 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 44415122 2017-08-01 用途: 愛犬を洗う ボディーショップ・カワタ 様 これは愛犬を洗うのに大変便利です。便利がいいので助かっています。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります 流し台 水栓柱・立水栓 水栓柱パン 水栓盤 シェアする マイページ 最近見た商品