カクダイ
雨センサー
センサー部に水滴が付くと、コンピュータ制御で散水を中止し水滴が乾燥すると復帰します。
電源不要
仕様
作動雨量:1~6mm/時
復帰時間:1~10時間
用途
504-023、504-024専用
材質
ステンレス、黄銅
内容量
1個
注意
※必ず雨の当る場所に設置してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44415366
501-401
¥
29,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください