カクダイ
電磁弁
樹脂ボディで軽量。水力発電ユニット用、組合わせで中規模、大規模を自動化。
用途
潅水コントローラー502-406、潅水コントローラー(間欠機能付き)502-407、3チャンネルソーラー発電ユニット504-046、3チャンネルソーラー発電ユニット(ステンレスボックス)504-047、3チャンネルソーラー発電ユニット(壁付仕様)504-048、3チャンネル電池式ユニット504-049、3チャンネル水力発電ユニット(埋設仕様)504-050専用
材質
PA
使用圧力(MPa)
0.1~0.5
適合流体
水(上水道水、工場用水)
流体温度(℃)
1~40
内容量
1個
注意
※本製品は屋外設置型です。屋内には絶対に設置しないでください。また凍結が予想される場所には設置しないでください。
※分解・改造はしないでください。(アダプター等を使ってのAC100Vとの結線など。)
※コード延長の際はキャブタイヤコード(潅水用)504-032をご使用ください。 ただし、504-050に使用している水力発電機のコード延長には使用できません。
※埋設施工の際は電磁弁ボックス(角型)504-010、電磁弁ボックス(丸型)504-011をご使用ください。
※本製品を設置する際は、必ず配管の手前(1次側)にバルブ・ストレーナーを設置してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E
寸法F
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44415375
504-031-20
20
108
90
18
81
Rc3/4
Rc3/4
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
44415384
504-031-13
13
70
80
13
43
Rc1/2
Rc1/2
¥
21,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
44415411
504-031-25
25
110
92
22
81
Rc1
Rc1
¥
26,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
44415393
504-031-50
50
170
151
39
127
Rc2
Rc2
¥
46,000
取扱い終了
返品不可
44415402
504-031-40
40
160
143
32
127
Rc1 1/2
Rc1 1/2
¥
42,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください