フラッシングバルブ

フラッシングバルブ - カクダイ
(1件のレビュー)

0.03MPa以下で配管内の残留水を排出

使用圧力(MPa)0.3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44415691571-002-13PP、黄銅13
2,750
取扱い終了
44415707571-002-20PP20
2,750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44415691
2015-05-21
用途: 散水装置のフラッシングクリーンに使用
角谷洋蘭不動産事業農・林・水産業

表記には、「PP・黄銅」とありましたが、届いた商品は全PPでした。価格が低コスト商品に見えますが、高額の商品伝票でした。仕様の変更と価格の変更を希望します。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
メーカーご出荷の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする