カクダイ
ポーラスパイプ
ホース全体から水がにじみ出る潅水ホース。低水圧、少水量で潅水ができます。
仕様
最適散水量/毎分300cc(1m当り)
材質
再生ゴム、ポリエチレン
使用圧力(MPa)
0.05~0.2
内径×外径(Φmm)
15×21
適合流体
水(上水道水)
最大延長(m)
一系統/30
埋設深さ(mm)
GLより100以内
内容量
1巻
注意
※バルブなどで水量調節を行ってください。
※目詰まり防止のため、別売のストレーナーをご使用ください。
※水圧が高い場合は、575-808減圧弁などで0.2MPa以下に減圧してください。
※上水道と接続して使用する場合は、逆流防止の処置をしてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44415761
5785-50
50
¥
50,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
44415786
5785-30
30
¥
24,000
取扱い終了
44415777
5785-150
150
¥
121,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください