曜日別特売

ドリップチューブ(スリム)

ドリップチューブ(スリム) - カクダイドリップチューブ(スリム) - カクダイ
(1件のレビュー)

狭い場所での潅水に最適なスリムタイプ。マカロニホース用接手で接続

最大延長(m)直線/10材質ポリエチレン使用圧力(MPa)0.1~0.2内径×外径(Φmm)4×6.5適合流体水(上水道水)穴ピッチ(mm)300内容量1個
注意
※バルブなどで水量調節を行ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44416312573-55-1010
3,300
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
44416321573-55-3030
9,600
6,698
7,368(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-05-13
用途: 地植え植物への潅水
製造業

太いチューブに比べると柔らかいのでカーブを付けて設置しやすい。
でも、細い分、にじみ出る水の量が少ないので思っただけ灌水しようと思ったらとても時間がかかる。
少ない水の量をやりたい場合はちょうど良いと思う。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする