曜日別特売

ミニスプリンクラー

ミニスプリンクラー - カクダイ
(1件のレビュー)

ウォータースプレイパイプを穴に差込んで散水。上部をまわして水量調節ができます。

仕様散水角度:360°材質PP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44416495577-415
220
169
186(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44416495
2021-05-23
用途: 自動灌水設置時
庭暦建設業・工事業

カクダイのホースに穴をあけて付けるのですが簡単に付きました。上部を回して流量をコントロールできるので便利です。今のところ水漏れもありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする