曜日別特売

ミニスプリンクラー 13/360°

ミニスプリンクラー 13/360° - カクダイミニスプリンクラー 13/360° - カクダイ
(3件のレビュー)
仕様散水角度:360°材質POM、PA使用圧力(MPa)最高0.3取付ねじR1/2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
312446775776
730
619
681(税込)
当日出荷
444167665776
600
取扱い終了
444167755778B
810
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44416766
2017-06-08
用途: 営農型太陽光発電システムの下での散水
農・林・水産業

太陽光発電パネルに水が当たらないよう下向きにして使ったがメーカーから機能の保証が出来ないと言われ使用を断念。下向き用を探したがモノタロウの扱いがなく、仕方なく農家の店から発注した。

対象商品 : 44416766
2016-12-28
用途: 施設での茸栽培の湿度補給に使用
有限会社 人吉スイコー農・林・水産業

良く散水している、出来たらもう少し小粒霧状に成ればまだ良し

対象商品 : 44416766
2014-07-18
用途: 鶏舎の屋根に散水
建設業・工事業

給水栓にねじ込むのにねじ込み代が少ないのでねじ込みにくかった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする