カクダイスプリンクラー

カクダイスプリンクラー - カクダイカクダイスプリンクラー - カクダイカクダイスプリンクラー - カクダイ
(3件のレビュー)

バンド1個付き

用途内径15・18mmホース用トラスコ品番420-2368材質鋼、黄銅、ABS質量(g)505適合ホース内径(Φmm)15・18アズワン品番64-6513-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44416854546-030
6,400
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-23
用途: 観賞樹木園内の散水
教育・研究機関

昨年に続き購入しました。水量の多少にかかわらず、安定して回転し散水できることを評価しています。

対象商品 : 44416854
2023-08-03
用途: 芝生の水やり、畑の水やり
大正保育園医療・福祉・介護関連業

水をまきたい範囲にぴったりでした。扱いも簡単ですし、時間をとりにくい私達の仕事でも有効に使用できています。有り難い商品でした。

2が参考にしています
対象商品 : 44416854
2022-03-10
用途: 農業用畑の潅水
合同会社なかむらその他業種

古くから使い勝手が良く便利に利用していました。新しく購入しようと探しましたが店になくて。
散水範囲が広く、効率良く便利に使えます。これからが本番です。良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする